曜日別特売

レデューシングモジュラーバルブ

レデューシングモジュラーバルブ - NACHI(不二越)
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80バルブ種類圧力制御弁内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68763625OG-G03-P1-BV-51
87,800
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68763634OG-G03-P1-BV-J51
87,800
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68763643OG-G03-P1-KV-51
89,700
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68763652OG-G03-P1-KV-J51
89,700
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
68763668OG-G03-P3-BV-51
87,800
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
68763677OG-G03-P3-BV-J51
87,800
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする