NACHI(不二越)
レデューシングモジュラーバルブ M35シリーズ
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
80
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68763686
OGH-G03-B3-B-10
¥
89,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください