NACHI(不二越)
パイロットチェックモジュラーバルブ M35シリーズ
最高使用圧力(MPa)
35
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68763835
OPH-G01-B2-10
1/8
50
¥
33,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68763844
OPH-G03-B1-10
3/8
100
¥
56,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68763853
OPH-G03-W2-D-10
3/8
100
¥
62,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください