NACHI(不二越)
リリーフモジュラーバルブ
最高使用圧力(MPa)
25
接続方式
ガスケット取付形
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68763878
OR-G01-P1-V-20
1/8
50
¥
41,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68763896
OR-G01-P3-V-20
1/8
50
¥
41,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68763862
OR-G01-P1-KV-20
1/8
50
¥
36,700
取扱い終了
返品不可
68763887
OR-G01-P3-KV-20
1/8
50
¥
36,700
取扱い終了
返品不可
68763905
OR-G03-A3-V-50
3/8
80
¥
53,100
取扱い終了
返品不可
68763914
OR-G03-A3-V-J50
3/8
80
¥
53,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください