Linux搭載NAS/2Bay

Linux搭載NAS/2Bay エレコム

Linux NASのRAID1(ミラーリング) 対応2BayモデルでWindows、MacOS X、Linux各OSのクライアント間のファイル共有が可能。
ホットスワップ対応で通電状態のHDD交換が可能でレプリケーションやAmazon S3連携のバックアップが可能。
Western Digital社の”NASシステム向け”HDDを採用し耐久性や性能を満たします。

材質プラスチック(黒色) 質量(kg)約2.1(ACアダプタ除く) 周波数(Hz)50/60 コネクタ形状RJ-45×1,USB 3.0×1,USB 2.0×1 出力電圧(V)12 入力電圧(V)AC100±10% 出力電流(A)最大3.33 対応ext4(本体)、ext3, ext4, XFS, FAT32, exFAT, NTFS, HFS+(USB 3.0、USB2.0)(ファイルシステム)、UPS(USB接続)、AutoMDI/MDI-X 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×207×135(突起部を除く) 構成HDドライブ:2台 準拠規格PSE、RoHS、VCCI ClassB インターフェースRJ-45×1: 10/100/1000 BASE-TX, USB3.0×1(UPS/バックアップ接続用), USB2.0×1(UPS/バックアップ接続用) メモリー512MB 保証期間3年 使用CPUPowerPC 800MHz 設置方式縦置き コネクタDCジャック(電源) セキュリティケンジントンセキュリティスロット準拠:3×7mm 冷却装置HDドライブ用ファン×1 オートネゴシエーション対応 ジャンボフレーム対応 プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4) 登録範囲300最大登録可能ユーザー数:300、最大登録可能グループ数:300、最大登録可能共有フォルダ数:300、最大同時ログイン可能クライアント数:300 入力電圧100V 対応ブラウザIE7以上、Firefox、Safari、Google Chrome ベイ数2 RAID機能RAID1 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68860103 NSR-MS2T2BLB 約12.0W RAID0 1.818TBRAID1 909GB(出荷時設定)JBOD 1.818TB
63,600
 
 
取扱い終了

代引不可
68860112 NSR-MS4T2BLB 約12.4W RAID0 3.667TBRAID1 1.833TB(出荷時設定)JBOD 3.681TB
90,000
 
 
取扱い終了

代引不可
68860128 NSR-MS6T2BLB 約12.7W RAID0 5.522TBRAID1 2.761TB(出荷時設定)JBOD 5.544TB
108,000
 
 
取扱い終了

代引不可
68860137 NSR-MS8T2BLB 約13.3W RAID0 7.378TBRAID1 3.689TB(出荷時設定)JBOD 7.407TB
138,000
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする