無線LANルーター親機/11ac.n.a.g.b/867+300Mbps/有線Giga
離れた場所からも、複数台同時接続でも快適な無線通信(Wi-Fi)が可能!
全ポートが光インターネットに対応し、有線通信も常に快適な11ac対応無線LANルーター。
準拠規格VCCI Class B / TELEC / PSE
伝送方法IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM / IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM(無線)
伝送速度(Mbps)WAN:1000/100/10、LAN:1000/100/10、(無線)IEEE802.11ac:最大867/IEEE802.11n:最大300/IEEE802.11g:最大54/IEEE802.11b:最大11/IEEE802.11a:最大54
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484/5.2GHz帯(W52):5150~5250/5.3GHz帯(W53):5250~5350/5.6GHz帯(W56):5470~5725
仕様ハードウェアNAT対応、自動FW更新対応、付帯サービス:ウェブサイトフィルター機能搭載(別売オプション)
付属品無線LANルーター本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約1m) 1本、各種マニュアル、かんたんセットアップシート 1枚、Webサイトフィルターライセンスのご案内 1枚
色ブラック
質量(g)約230(本体のみ)
対応OSWindows 10/8.1/7(SP1以降)/Vista(SP1以降)、macOS 10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7、Android 4.0以降、iOS 7.0以降
消費電力約8.6W
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
対応機種iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(3DS/DSシリーズ、PSPシリーズ、PS3/4、Wii/Wii U、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応
対応こどもネットタイマー2対応、マルチSSID対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大3個、最大計6個まで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×約26×約182.5(本体のみ)
機能ビームフォーミングZ:対応、MU-MIMO機能:対応、LED省電力機能、セパレーター機能:プライバシーセパレーター/SSIDセパレーター対応(ゲストSSIDに対して機能)、SSIDステルス設定 / MACアドレスフィルタリング / 自動チャンネル設定、UPnP対応 / IPv6パススルー対応 / VPNパススルー対応 / DMZ対応
動作環境温度 : 0℃~40℃湿度 : 10%~85%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブルIEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) 準拠
コネクタDCジャック
モードルーターモード / アクセスポイントモード / 中継器モード/ 子機モード
アンテナ内蔵アンテナ 4本(2.4GHz帯:送受信 2本 / 5GHz帯:送受信 2本)
セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES) / WPA-PSK(TKIP) / WEP(64bit/128bit)
適合コネクタWAN : RJ-45型8極 x 1ポートLAN : RJ-45型8極 x 4ポート※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)
USBポートなし
接続台数推奨 5台(最大 15台)
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ac / IEEE802.11n / IEEE 802.11a / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g 準拠
LAN設定DHCPサーバー / 固定IPアドレス
WAN設定DHCP / 固定IPアドレス / PPPoE(1セッション)
入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz
内容量1個