無線LANルーター親機/11ac.n.a.g.b/1733+800Mbps/有線Giga/Amazon限定簡易PKGモデル
業界トップクラスのトレンドマイクロ社のセキュリティ技術を搭載した超高速無線LANギガビットルーター。
ホームネットワーク経由のスマホやパソコンに加えて、テレビやエアコン、ネットワークカメラなどのネットワーク家電も脅威から守る。
ひかりTV動作確認済みで、無線接続でも有線接続でも、快適にひかりTVの視聴をお楽しみいただけます。
本製品はWRC-2533GHBK2-Tの簡易包装版です。
仕様ハードウェアNAT対応、自動FW更新対応、付帯サービス:トレンドマイクロ社 Smart Home Network機能搭載(最長5年)
付属品無線LANルーター本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約1m) 1本、各種マニュアル、CD-ROM 1枚、かんたんセットアップシート 1枚、トレンドマイクロライセンスシート 1枚
色ブラック
質量(g)約260(本体のみ)
対応OSWindows 10/8.1/7(SP1以降)/Vista(SP1以降)、macOS 10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7、Android 4.0以降、iOS 7.0以降
消費電力約12.0W
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
対応機種iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(3DS/DSシリーズ、PSPシリーズ、PS3/4、Wii/Wii U、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応
対応こどもネットタイマー対応、マルチSSID対応(2.4GHz:最大3個/5GHz:最大3個、最大計6個まで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×約26×約182.5(本体のみ)
機能ビームフォーミングZ:対応、MU-MIMO機能:対応、LED省電力機能、セパレーター機能:プライバシーセパレーター/SSIDセパレーター対応(マルチSSIDに対して機能)、SSIDステルス設定 / MACアドレスフィルタリング / 自動チャンネル設定 / アクセスログ閲覧機能、UPnP対応 / IPv6パススルー対応 / VPNパススルー対応 / DMZ対応
準拠規格VCCI Class B / TELEC / PSE
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484/5.2GHz帯(W52):5150~5250/5.3GHz帯(W53):5250~5350/5.6GHz帯(W56):5470~5725
動作環境温度 : 0℃~40℃湿度 : 10%~85%(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
適合ケーブルIEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) 準拠
コネクタDCジャック
モードルーターモード / アクセスポイントモード / 中継器モード/ 子機モード
アンテナ内蔵アンテナ 8本(2.4GHz帯:送受信 4本 / 5GHz帯:送受信 4本)
セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES) / WPA-PSK(TKIP) / WEP(64bit/128bit)
適合コネクタWAN : RJ-45型8極 x 1ポートLAN : RJ-45型8極 x 4ポート※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
伝送速度(Mbps)WAN:1000/100/10、LAN:1000/100/10、(無線)IEEE802.11ac:最大1733/IEEE802.11n:最大800/IEEE802.11g:最大54/IEEE802.11b:最大11/IEEE802.11a:最大54
プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)
伝送方法IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM / IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM(無線)
USBポートなし
接続台数推奨 6台(最大 18台)
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ac / IEEE802.11n / IEEE 802.11a / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g 準拠
LAN設定DHCPサーバー / 固定IPアドレス
WAN設定DHCP / 固定IPアドレス / PPPoE(2セッション)
入力電圧AC100~240V±10% 50/60Hz
内容量1台
無線ルーター の新着商品
