設定情報
販売価格(税別)¥9,990~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニッぺ(日本ペイント)

【オーダー】調色 清潔WALL

【オーダー】調色 清潔WALL ニッぺ(日本ペイント)

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】調色 清潔WALL (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

汚れがつきにくく、落としやすい日本ペイントイチ押し内装塗料!!
3分つや有り仕上げ。従来内装塗料に比べ、手あか汚れなどの生活汚れがつきにくく、また容易にふき取りが簡単です。
塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。
優れた抗菌性を持ち、院内感染や食中毒の原因となる菌を防ぎます。
また建物に発生するカビの繁殖を抑制します。
塩ビクロスの上にも塗装することができます。

注文コード68766425 用途一般住宅、学校、幼稚園、託児所、介護施設、病院、ホテル、オフィス、レストラン、食品工場等の内装面(コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、塩化ビニルクロス)の新設・塗替え塗装 特性3分ツヤ 仕様3分つや 適合規格JIS K5663合成樹脂エマルションペイント1種相当、防火材料認定:NM8585(不燃材料)・QM9816(準不燃材料)・RM-9364(難燃材料) 塗り面積(m2)100~107(1缶あたり) 主な用途工場、モルタル、コンクリート 塗装適切:ローラー/はけ、可能:吹付け 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地内壁面(コンクリート、モルタル、けい酸カルシウム板、プラスターボード、塩化ビニルクロス)の新設・塗替え塗装 油性 or 水性水性 サービス分類オーダー・加工 内容量1缶
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
シェアする