無洗米精米機 つきたて風味

無洗米精米機 つきたて風味 象印マホービン

お米屋さんと同じ精米方式「圧力精米式」を採用。お米どうしをこすり合わせながらやさしくぬかを取るため、お米が傷つきにくく、つやと透明感のある仕上がりになります。
お米の白さを見ながら精米する「精米度センサー」で簡単にねらいの精米度に仕上げられます。(3分づき~上白米まで)。
「無洗米」コースつき。
古い白米もおいしさと鮮度をリフレッシュ「白米フレッシュ」コース。
ビタミンEとビタミンB1が豊富な胚芽部分を残して精米する「胚芽」コース。
ふたや容器をはずすと運転をストップする「安全機構」。

ホワイト 容量2~5合 本体質量(kg)10 電源コード(m)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×405×380 消費電力(W)(50/60Hz)310 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68865947 BT-AG05
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする