エムエフ
PEジャバラマット
複雑な計上に対応できる緩衝材です。
ポリエチレン製で軽い為、取扱いしやすく作業性が非常に高いです。
カッター等で簡単にカットができます。
用途
床・柱・壁などの養生
色
黄
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※両面テープは同梱していない為、市販の両面テープ等をご使用下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68861616
N72-001
1セット(20枚)
600
600×900
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74728727
N72-001
1セット(10枚)
600
600×900
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74728736
N72-001
1セット(5枚)
600
600×900
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74728745
N72-001
1枚
600
600×900
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68861625
N72-002
1セット(10枚)
900
900×900
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74728754
N72-002
1セット(5枚)
900
900×900
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74728763
N72-002
1枚
900
900×900
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。