ステンレスステーション一斗缶用

ステンレスステーション一斗缶用 - エム・あいステンレスステーション一斗缶用 - エム・あいステンレスステーション一斗缶用 - エム・あいステンレスステーション一斗缶用 - エム・あいステンレスステーション一斗缶用 - エム・あいステンレスステーション一斗缶用 - エム・あいステンレスステーション一斗缶用 - エム・あいステンレスステーション一斗缶用 - エム・あい
危険物の類別非危険物内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
材質
キャスター
タイプ
適合容器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68863637ST1-001キャスター付(アジャスター付)370×220×565(505)、(足の内寸)265×120--一斗缶-
57,900
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68863646ST1-002卓上タイプ370×220(105)--一斗缶-
33,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36796184ST2-002-370×220×105ステンレス304--丸缶
33,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36796193STI-001-370×220×565(505)ステンレス304--一斗缶
57,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36796209ST2-001-317(311)×317(311)×116(86)ステンレス304Φ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付-丸缶
57,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする