エム・あい
ステンレススタンド バッグインボッグス用S No.20FC
寸法(mm)
317(311)×317(311)×388(320×320)
材質(キャスター)
ナイロン、自在車4個(ストッパー2個付)
キャスター径(Φmm)
50
適合容器
バッグインボックス
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68863682
S32-212
¥44,300
¥
36,980
¥40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません