サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車

サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 - ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 - ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 - ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 - ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 - ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 - ヨコヅナ
(3件のレビュー)

網戸サッシに適したコンパクトサイズです。

芯棒
4mm
SUS304
用途網戸、小窓タイプ丸型材質(車輪)POM車RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20個)
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法V(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09344894ADS-00513013710-4.80.510-136~7-10
7,100
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
09344903ADS-007636159133.570.6134.7168~10-13
10,400
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
09344912ADS-075636179133.570.6134.7188~10313
11,500
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: 網戸戸車の交換
APT新城不動産業

寸法としては申し分ないが、プラの車輪があまりにも貧弱。これでは直ぐにまた壊れる可能性大。車輪の上下調整が出来れば尚良いのだが・・・

対象商品 : 09344894
2008-09-28
用途: 網戸の戸車

シンプルなので、取り付け簡単。

対象商品 : 09344894
2009-09-30
用途: 網戸の戸車

網戸の戸車が外れやすくなったので、取り付ける。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする