ツイン スペシャル スチーマー&スモーカーセット

ツイン スペシャル スチーマー&スモーカーセット - ZWILLING(HENCKELS)ツイン スペシャル スチーマー&スモーカーセット - ZWILLING(HENCKELS)

特別な調理を簡単に楽しみたい方へ向けたTWIN Specials(ツインスペシャルズ)シリーズ。
多彩なバリエーションと使いやすいデザインで、調理の幅を広げるツヴィリングの新しいスタイルのクックウェアシリーズです。
スチーマー&スモーカーセットは蓋に高さがあるので、煙が対流しやすく、スモーク料理に最適なカタチ。鍋底はカプセル構造のシグマクラシックで蓄熱性が高く、じっくり食材をスモークできます。
また蒸し網を利用したスチーム調理や卓上で愉しむ鍋料理にも最適な多機能クックウェアです。
SIGMA Classic(底厚三層構造 シグマクラシック):鍋底のアルミニウムコアの働きにより優れた熱伝導と蓄熱性で、一度温度が上がれば弱火で調理できる経済的な構造。
表面加工:マットな質感のサテンフィニッシュ。
IH対応。

材質本体:18-10ステンレス、底部:18-0ステンレス・アルミニウム容量(L)4付属品油切り網、ウッドチップカバー幅(mm)386(取って含む)質量(kg)3.5内径×深さ(mm)280×85底径(Φmm)212TKG品番9-0774-0301TKG品番(2017)6-6033-3701食器洗浄機家庭用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6886568540999-028
21,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする