ヨコヅナ
サッシ取替戸車 ステンレス車
外枠
0.3mm厚
SUS301バネ材
芯棒
4mm
SUS304
内枠
1.0mm厚
SUS304
用途
窓、玄関、引戸
車輪径(Φmm)
18
材質(車輪)
ベアリング入SUS303
耐荷重(kg)
20(2ヶ当り)
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法V(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09345244
ABS-0161
70
23
14
18
8.5
15.5
1
21
R3.5
23
16~18
5
丸型(溝R型)
¥26,000
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09345341
ABS-0162
70
23
-
18
8.5
15.5
-
21
-
23
16~18
5
平型
¥26,000
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09345217
ABS-0131
60
22.5
14
18
8.5
12.6
1
20
R3.5
24
13~16
5
丸型(溝R型)
¥12,000
取扱い終了
返品不可
09345314
ABS-0132
60
22.5
-
18
8.5
12.6
-
20
-
24
13~16
5
平型
¥12,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください