曜日別特売

飯丼

飯丼 - 三信化工飯丼 - 三信化工
(1件のレビュー)
材質ポリプロピレン製クリーム電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68880963B-6C150×63590
460
439
483(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
68880972B-7C155×70670
480
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68880963
2023-03-30
用途: 病院給食
飲食業

軽くてリーズナブル、それなりに耐久性もあり、常時使う集団調理でまとめ買いにおすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする