三信化工
飯茶椀
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
130×58
容量(mL)
345
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68881085
BD-3B
青
¥
560
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68881094
BD-3G
若草
¥
560
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68881103
BD-3R
赤
¥
560
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください