三信化工
B型飯椀
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
155×64
色
クリーム
容量(mL)
735
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68881724
G-2C
¥
610
¥
589
¥
648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください