三信化工
K型飯椀
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
155×97
色
クリーム
容量(mL)
1270
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
注意
※本体のみです。蓋は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68881742
G-4C
¥
740
¥
689
¥
758
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください