三信化工
K型飯椀蓋
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
材質
ポリプロピレン製
寸法(mm)
170×25
色
クリーム
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68881758
G-5C
¥
540
¥
499
値下げ
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください