三信化工
平小鉢
材質
強化磁器
寸法(mm)
118×44
色
あじわい
質量(g)
250
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68882485
KB-837AZ
¥1,970
¥
1,598
¥1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください