三信化工
小皿
材質
強化磁器
寸法(mm)
97×20
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68883142
KS-844AZ
あじわい
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883158
KS-844HH
初花
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883167
KS-844RIO
里桜
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68883176
KS-844SEI
青風
¥
990
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883185
KS-844YSA
野菜
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください