三信化工
飯器
材質
メラミン
寸法(mm)
120×56
容量(mL)
350
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68883553
M-105AK
小豆梨地内黒
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883562
M-105SK
朱内黒
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください