三信化工
小児飯丼
材質
メラミン
寸法(mm)
131×58
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68883657
MB-5GF
グリーンフレンド
290
¥
1,270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68883666
MB-5WFF
ワラベファミリー
380
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68883675
MB-5WSS
サラダっこ
380
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください