三信化工
幼児飯椀蓋
材質
メラミン
寸法(mm)
105×31
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68884025
MB-101GF
グリーンフレンド
¥
760
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884034
MB-101WFF
ワラベファミリー
¥
780
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68884043
MB-101WSS
サラダっこ
¥
810
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください