曜日別特売

小児飯丼蓋

小児飯丼蓋 - 三信化工小児飯丼蓋 - 三信化工小児飯丼蓋 - 三信化工
材質メラミン寸法(mm)117×34タイプ電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※蓋のみ68884086MB-105GFグリーンフレンド
810
689
758(税込)
5日以内出荷
返品不可
※蓋のみ68884095MB-105WFFワラベファミリー
890
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
※蓋のみ68884104MB-105WSSサラダっこ
940
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする