三信化工
角煮物椀
材質
メラミン
寸法(mm)
135×135×47
容量(mL)
430
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68885723
MB-627F
ふる里
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68885732
MB-627SER
セリーン
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください