三信化工
しずくボール
材質
メラミン
寸法(mm)
104×78×45
容量(mL)
140
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68886396
MB-692LMY
ライムイエロー
¥
700
取扱い終了
68886405
MB-692MO
メロンオレンジ
¥
700
取扱い終了
68886414
MB-692MOUW
メロンオレンジ内白
¥
700
取扱い終了
68886423
MB-692SAK
桜
¥
700
取扱い終了
68886432
MB-692W
ホワイト
¥
700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください