三信化工
飯茶椀蓋
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68886676
MB-804F
107×30
ふる里
¥
790
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886685
MB-804HKK
107×30
花こころ
¥
970
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886703
MB-804HNE
107×30
葉音
¥
970
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886712
MB-804YUK
107×30
友花
¥
820
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886947
MB-815F
112×30
ふる里
¥
810
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886956
MB-815HKK
112×30
花こころ
¥
990
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886965
MB-815HNE
112×30
葉音
¥
990
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68886983
MB-815KMT
112×30
黒マット
¥
640
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68886694
MB-804HMR
107×30
華かんむり
¥
620
取扱い終了
68886938
MB-815EMUT
112×30
梅十草
¥
650
取扱い終了
68886974
MB-815KAK
112×30
かくれんぼ
¥
650
取扱い終了
68886992
MB-815MDS
112×30
水無月草
¥
620
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください