三信化工
深小皿
材質
メラミン
寸法(mm)
105×25
容量(mL)
130
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68888417
MS-532F
ふる里
¥770
¥
629
¥692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888426
MS-532HNE
葉音
¥770
¥
629
¥692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください