三信化工
角深皿
材質
メラミン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
かくれんぼ
セリーン
友花
水無月草
葉音
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68888557
MS-555HNE
194×124×32
葉音
420
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888584
MS-555SER
194×124×32
セリーン
420
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888593
MS-555YUK
194×124×32
友花
420
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68888548
MS-553MDS
192×105×33
水無月草
370
¥
1,000
取扱い終了
68888566
MS-555KAK
194×124×32
かくれんぼ
420
¥
1,110
取扱い終了
68888575
MS-555MDS
194×124×32
水無月草
420
¥
1,130
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください