三信化工
取り皿
材質
メラミン
寸法(mm)
130×30
容量(mL)
210
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68889424
MS-763ISN
いさ野
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
68889433
MS-763KMT
黒マット
¥
890
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください