三信化工
8.5寸角スタック弁当箱(蓋)
材質
耐熱ABS製
寸法(mm)
259×259×20
色
溜
タイプ
蓋
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68891612
QF-151T
¥2,240
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください