三信化工
ランチ皿(Ⅲ)
材質
ポリプロピレン製
形状
丸皿
寸法(mm)
228×25
色
クリーム
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68891874
S-7C
¥
710
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください