三信化工
PBT六角塗り箸
材質
強化PBT製
寸法(mm)
220
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1膳
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68893895
TH-220SKTA
黒/藍
¥
990
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68893904
TH-220SKTK
黒/黄
¥
990
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68893913
TH-220SKTM
黒/緑
¥
990
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68893922
TH-220SKTS
黒/朱
¥
990
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください