曜日別特売

PBT八角塗り箸

PBT八角塗り箸 - 三信化工PBT八角塗り箸 - 三信化工PBT八角塗り箸 - 三信化工
材質強化PBT製寸法(mm)220電子レンジ×食器洗浄機内容量1膳
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68893956TH-220XKUK黒内黄
1,330
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
68893974TH-220XVUKベージュ内黒
1,330
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
68893983TH-220XVUSベージュ内朱
1,330
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
68893965TH-220XKYS黒内朱
1,070
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする