三信化工
グラタン皿
材質
強化磁器
寸法(mm)
171×150×45
色
ヴェールライン
容量(mL)
500
電子レンジ
〇
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68896817
YS-49VL
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください