三信化工
スプーン
(1件のレビュー)
持ちやすく、すべり止め効果の高い形状です。
種別
スプーン
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1本
全45種類を絞り込む
材質
エラストマー製
ポリプロピレン製
寸法(mm)
選択してください
149
163
183
197
198
色
選択してください
イエロー
オレンジ
クリーム
ピンク
ブルー
溜
若草
赤
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68890745
PPN-54C
ポリプロピレン製
149
クリーム
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
68890754
PPN-54R
ポリプロピレン製
149
赤
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890763
PPN-54T
ポリプロピレン製
149
溜
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890772
PPN-56C
ポリプロピレン製
163
クリーム
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890788
PPN-56R
ポリプロピレン製
163
赤
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890797
PPN-56T
ポリプロピレン製
163
溜
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890806
PPN-151C
ポリプロピレン製
197
クリーム
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890815
PPN-151R
ポリプロピレン製
197
赤
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890824
PPN-151T
ポリプロピレン製
197
溜
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890833
PPN-152C
ポリプロピレン製
198
クリーム
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68890842
PPN-152R
ポリプロピレン製
198
赤
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890858
PPN-152T
ポリプロピレン製
198
溜
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890867
PPN-154C
ポリプロピレン製
183
クリーム
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
68890876
PPN-154R
ポリプロピレン製
183
赤
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890885
PPN-154T
ポリプロピレン製
183
溜
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890894
PPN-156C
ポリプロピレン製
198
クリーム
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890903
PPN-156R
ポリプロピレン製
198
赤
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68890912
PPN-156T
ポリプロピレン製
198
溜
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894367
UPN-54B
エラストマー製
149
ブルー
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894376
UPN-54G
エラストマー製
149
若草
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894385
UPN-54O
エラストマー製
149
オレンジ
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894394
UPN-54P
エラストマー製
149
ピンク
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894403
UPN-54Y
エラストマー製
149
イエロー
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894412
UPN-56B
エラストマー製
163
ブルー
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894428
UPN-56G
エラストマー製
163
若草
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894437
UPN-56O
エラストマー製
163
オレンジ
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894446
UPN-56P
エラストマー製
163
ピンク
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894455
UPN-56Y
エラストマー製
163
イエロー
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894464
UPN-151B
エラストマー製
197
ブルー
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894473
UPN-151O
エラストマー製
197
オレンジ
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894482
UPN-151P
エラストマー製
197
ピンク
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894498
UPN-151Y
エラストマー製
197
イエロー
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894507
UPN-152B
エラストマー製
198
ブルー
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894516
UPN-152G
エラストマー製
198
若草
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894534
UPN-154B
エラストマー製
183
ブルー
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68894543
UPN-154G
エラストマー製
183
若草
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894552
UPN-154O
エラストマー製
183
オレンジ
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894568
UPN-154P
エラストマー製
183
ピンク
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
68894577
UPN-154Y
エラストマー製
183
イエロー
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894586
UPN-156B
エラストマー製
198
ブルー
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894595
UPN-156G
エラストマー製
198
若草
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68894604
UPN-156O
エラストマー製
198
オレンジ
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894613
UPN-156P
エラストマー製
198
ピンク
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894622
UPN-156Y
エラストマー製
198
イエロー
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68894525
UPN-152Y
エラストマー製
198
イエロー
¥
380
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください