専用脚立 JOB

専用脚立 JOB ピカコーポレイション 専用脚立 JOB ピカコーポレイション 専用脚立 JOB ピカコーポレイション

幅広踏みざん60mmの長尺専用脚立
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用

最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)60 タイプ専用脚立 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×172 内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※製品、数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JOB-240E 09431581
JOB-240E 09431581
09431581 JOB-240E 2.27 2420×735×170 10.2
90,000
77,980
85,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
JOB-270E 09431597
JOB-270E 09431597
09431597 JOB-270E 2.56 2725×785×170 11.8
106,000
72,980
80,278 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
JOB-300E 09431606
JOB-300E 09431606
09431606 JOB-300E 2.85 3030×840×170 13.2
124,600
78,980
86,878 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする