富士フイルムイメージングシステムズ
LTOテープ
データ容量
6.0TB
性能
保存:30年以上
テープ幅(mm)
12.65
テープ長さ(m)
960
方式
タイミングベースサーボ方式
幅W×厚さ×高さH(mm)
105.4×21.5×102.0
テープ厚さ(μm)
5.6
トラック数
3584(32ヘッド、リニアサーペンタイン方式)
転送レート
300MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)
カートリッジ
メモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880202
LTO FB UL-7 6.0T J
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください