グリーンハウス
データ用CD-R スピンドル
データを記録できるCD-Rメディア
容量700MB
1~52倍速に対応
インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル(ワイド)
速度
1~52倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
レーベル面色
ホワイト
タイプ
データ用
種類
CD-R
記憶容量(MB)
700
印面サイズ(Φmm)
外形117、内径23
グリーン購入法
適合
ケース
スピンドルケース
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68880324
GH-CDRDA50
1パック(50枚)
50枚
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
68880315
GH-CDRDA10
1パック(10枚)
10枚
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください