曜日別特売

ジャンプスターター OP-JS450C

ジャンプスターター OP-JS450C - オメガプロ

バッテリーを内蔵しないジャンプスターター。
内蔵される蓄電バイスに、安全性に優れた電気二重層キャパシタを採用。充電・放電に対し、安定した性能を発揮するとともに、高寿命であることが魅力です。
車両がバッテリー上がりを起こした際、車載バッテリーの補助電源として、エンジンの始動をアシストします。最大450Aの出力で、12Vガソリン車5000ccクラス、ディーゼル車3000ccクラスの始動が可能です。
電気二重層キャパシタの蓄電特性を生かし、エンジン始動できなくなったバッテリーから短時間で電気を蓄え、蓄電器を瞬時に放電することで、エンジンの始動を可能にします。容量60Ahで電圧が8Vまで低下したバッテリーの場合、約90秒で本体を充電することができます。
満充電で保管する必要がありません。使用前に、車載バッテリーもしくは他のバッテリー、シガーソケット、USB出力機器から充電していただくことで、ジャンプスタート機能が利用できます。

質量(kg)約1.4タイプ電気二重層キャパシタ本体寸法(mm)222.5×155.9×60.5(突起物除く)使用範囲(ジャンプスタート)ガソリン車5000ccクラス、ディーゼル車3000ccクラス入力電圧(V)バッテリー:DC12、入力ポート:DC12(シガーソケット)、マイクロUSB入力ポート:DC5(SUB2.0)出力電流(A)450(ピーク値)充電時間バッテリー:12.5V以上の場合約60秒、バッテリー:容量60Ahで8Vまで低下した場合約90秒、シガーソケット:バッテリーが12.5V以上の場合約120秒、USB機器:約30分使用可能温度範囲-40~65℃入力電流(A)入力ポート:10(シガーソケット)、マイクロUSB入力ポート:2(SUB2.0)安全機能過充電保護、短絡(ショート)保護、温度保護、逆接続保護、自動電源オフ機能使用可能回数約10000回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68897255OP-JS450C
38,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする