4-Stageパルス充電方式+バッテリーメンテナンス機能。
バッテリーに優しい新4ステージパルス充電方式。
進化した第二世代パルスで充電を効率化。
高性能マイクロプロセッサ―により制御を最適化。
充電電流(最大出力電流)を簡単選択。
バッテリー簡易診断機能。
スイッチング電源方式採用で省エネルギー設計。
パルス&メンテナンス充電でバッテリーを活性化。
アイドリングストップ車用、ハイブリッド車(補機)用バッテリー対応。



非常に使いがっ手が良くコストパフォーマンスが良いです。バッテリー交換が少なくなり
経費節減に役立っています。
車のバッテリー上がりの時に、重宝します。この製品購入前は、別の車のバッテリーから
つないで,始動していたがこれにて簡単に始動でき、なおかつ充電もできるので、重宝していますコードの収納スペースがあるが、もう少し広いと簡単に収納できると思う。
リフレッシュ機能が優れているので、トータルしてコストパフォーマンスが良いと感じている。
台所、印刷機の部屋の電灯代わりにLED照明に変えました。毎月の電力の消費を押さえようと始めています。充電して使ってみると大変安く、今までの
半分近くになるようです。バッテリーは仕事で短期間使ってもったいないと
思っていましたので、とても助かっています。バッテリーの型はアトラスBXTM 130F51X3台を並列で使っています。
パルス充電が常に自動なのかもしくは手動なのか説明書で判断できません