曜日別特売

ヘンリービギンズ シートバッグ DH-710

ヘンリービギンズ シートバッグ DH-710 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ヘンリービギンズ シートバッグ DH-710 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ヘンリービギンズ シートバッグ DH-710 - HenlyBegins(ヘンリービギンズ)

小型車から大型車まて?、幅広くマッチするサイス?とテ?サ?イン。スホ?ーティな形状と積載量の確保を両立しました。ハ?ックレスト風のアウターホ?ケットにはレインカハ?ーの収納か?可能。内装色をク?レーにすることて?、収納した荷物を見やすくしています。上面のハ?ンシ?ーコート?はク?ローフ?なと?の一時固定か?可能て?す。

ブラック容量(L)7付属品シート巻き固定ベルト、レインカバー材質合皮&1680Dナイロン寸法(縦×横×高さ)(mm)280×235(底部)×145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6890458796043
10,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レインウエア+αの日帰りサイズ_HenlyBegins_シートバッグ_DH710_172
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする