GIVI(ジビ)
GIVI EA115BK 防水バッグ 40L
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。付属の固定ヘ?ルト&フックて?シートに固定か?て?きます。圧縮て?きるのて?、荷物もコンハ?クトにまとめられます。
素材:PVCターポリン
色
ブラック
容量(L)
40
付属品
ショルダーベルト、ゴムコード2本
材質
PVCターポリン
寸法(縦×横×高さ)(mm)
320×550×340
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68904745
96104
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください