DAYTONA(デイトナ)
フラットキャリア
タンデムシートを取り外して簡単に装着できます。
積載時の安定性と実用性を重視した、シンプルなフラット仕様のリアキャリア。
最大積載量:5kg。
スチール製、つや消し塗装。
縦300×横181(mm)
色
マットブラック
材質(本体)
スチール
最大積載量(kg)
5
寸法(縦×横)(mm)
300×181
適合車種
REBEL250/500(17)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68905305
96613
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
一人で乗るならタンデムシートを外しちゃえ!_フラットキャリア_レブル250_500_202
参考になった