システムラック (幅111 奥行30)
工具不要の簡単組立てで、マルチに使えるラック
用途本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1110×300×770
材質支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)10
高さ(mm)(床~下段棚まで)38
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)棚板:(大)460×290×340、(小)250×290×340
棚板耐荷重(kg)(大)10、(小)5
天板厚さ(mm)12
組立時間約20~30分
棚板厚さ(mm)15
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。