スチールラック キャスター付き

スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善) スチールラック キャスター付き YAMAZEN(山善)
(4件のレビュー)

すっきりとしたコンパクトラック
リビング、キッチン周り、サニタリー周り、どこでも使えるマルチデザイン
固定式アジャスターと、キャスターがどちらも付属の2WAY仕様
【アジャスター装着時】外寸:幅44奥行32高さ79cm

用途デスク横のサイドワゴン、サイドラック、収納ワゴンとして。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)3 間口(mm)403 耐荷重(kg)(全体)30 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×300×825 棚板間隔(mm)320 棚板耐荷重(kg)約10(1枚あたり) 組立時間約30~40分 総耐荷重(kg)約30 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)400×270(こぼれ止め高さ)50 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棚段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68994196 CPR-80433C(BR) 3 ブラウン
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷

お客様組立品
68994205 CPR-80433C(WH) 3 ホワイト
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷

お客様組立品
43642428 CPR-80433C(BK) 3 ブラック
オープン
5,998
6,598 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68994205
2023-02-16
用途:
書類の整理整頓
農・林・水産業

各種書類の整理整頓に大活躍です。キャスター付きなので移動も自由自在、価格も他社より安くて大助かりです。

対象商品:
68994196
2021-09-21
用途:
トイレ備品収納用

ホワイトが売切れで仕方なくこちらの濃い色味にしましたが、意外とシックでとてもいい商品でした。
トイレ備品の置き場がなく困っていましたが、収納できてトイレがスッキリしました。

対象商品:
68994205
2020-05-14
用途:
再度テーブル代わり
製造業

組み立て前は、少し丈夫さに心配がありましたが、組み立てるとしっかりしていて、サイドテーブル代わりにサイズも大きすぎず・小さすぎず使い勝手が良かった。

対象商品:
68994205
2020-03-06
用途:
書類・ファイル等の保管等
その他業種

組み立てが簡単で、仕上がりもいい感じです。落下防止のために1段目と二段目の側面と背面部分にぐるりと紐を回しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする