車椅子

車椅子 カワムラサイクル 車椅子 カワムラサイクル 車椅子 カワムラサイクル

キャスタが7インチと大きめですので、段差があっても走行しやすいです。
ソリッドは、中身までゴムですのでパンクせず、走行時の衝撃も和らげます。

走行タイプ自走 材質(本体)スチール 仕様背固定式 種別自走式 車輪径(Φmm)24インチ 種類自走式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×1030×880 材質(シート)ビニール キャスター径(Φmm)7インチ 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(KR801Nソリッドタイヤ)300×1040×870 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×400 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68970213 KR801N 17.9 エアー 0-5840-01
65,900
62,980
非課税商品
62,980 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68970222 KR801Nソリッドタイヤ 18.8 ノーパンク 0-5840-02
65,900
62,980
非課税商品
62,980 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする