ミキ
ティルト&リクライニング車椅子(アルミ製)
ティルト・リクライニング機能を組み合わせて体重を分散することで、ゆったり座れます。
肘掛けの高さの調整が出来るので体幹保持に役立ちます。
機能
ティルト、リクライニング、跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(本体)
アルミニウム
高さ(mm)
肘掛け/260・280・300・320・340(4段階調節)
材質(車輪)
(主輪)ハイブリッドポリマー
種類
ティルト・リクライニング式
角度(°)
(ティルト)0~20、(リクライニング)95~115
耐荷重(kg)
100
材質(シート)
ナイロン
キャスター径(Φmm)
6インチ
座面高さ(mm)
435
タイヤタイプ
ノーパンク
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×400
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
走行タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68971367
BAL-11
自走
¥
177,000
¥
149,800
非課税商品
¥
149,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68971376
BAL-12
介助
¥
177,000
¥
149,800
非課税商品
¥
149,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000